STEINEL - Sensor-LED-Außenleuchte 9.78W, 781 lm, IP44 mit Bewegungsmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 007881
Leuchtmittel - LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Gehäusefarbe - Edelstahl
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841007881
Sonepar Artikelnummer
120403144
Hersteller Artikelnummer
007881
Hersteller Typ
GL 60 S
Hersteller Artikel Nr.:
007881
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK03
Max. Systemleistung:
9.78 W
Farbtemperatur:
3000 K
Höhe/Tiefe:
1038 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Grundplatte:
Ja
Mit Lichtsensor:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 .. 240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Lichtverteiler:
ohne
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
9.78 W
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
781 lm
Leuchtenlichtausbeute:
79.8569 lm/W
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.79
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
102 mm
Länge:
220 mm
Durchmesser:
120 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
3.921 kg


