STEINEL - Smart Remote ersetzt alle IR-Fernbedienungen RC1-RC10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 009151
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 1
Signalübertragung - Funk/Infrarot
Mit Display - Nein
Lernfähig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841009151
Sonepar Artikelnummer
120393334
Hersteller Artikelnummer
009151
Hersteller Typ
SMART REMOTE
Hersteller Artikel Nr.:
009151
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
1
Signalübertragung:
Funk/Infrarot
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Nein
Unidirektional:
Nein
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Ja
Höhe:
115 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
115 mm
Bidirektional:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.054 kg


