Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - Spannungsversorgung P1280 KNX

STEINEL
kopierenkopieren
STEINEL - Spannungsversorgung P1280 KNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 085667

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Mit Display - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841085667

Sonepar Artikelnummer

121196424

Hersteller Artikelnummer

085667

Hersteller Typ

P1280 KNX SPANNUNGSVERSORGUNG

Hersteller Artikel Nr.:

085667

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Mit Display:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.405 kg

KNX-Busspannungsversorgung P1280 KNX 1280mA Spannungsversorgung zur Versorgung von KNX Geräten mit Busspannung – Ausgang mit integrierter Drossel zur Versorgung von KNX Buslinien – Ausgang DC 30 V zur Versorgung zusätzlicher Geräte – Nennstrom beliebig auf Ausgänge aufteilbar – Reset-Taste – Kurzschlussfest – Überspannungsfest – Leerlaufsicher – Geeignet für Betrieb in Anlagen mit Notstromversorgung – Potentialfreier Meldekontakt für Betriebs- und Diagnosemeldung