Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - Spülsticks 250MM 105G

STEINEL
kopierenkopieren
STEINEL - Spülsticks 250MM 105G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 087401

  • Farbe - sonstige

  • Durchmesser - 11 mm

  • Länge - 250 mm

  • Werkstoff - EVA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841087401

Sonepar Artikelnummer

121367892

Hersteller Artikelnummer

087401

Hersteller Typ

SPÜLSTICKS 250MM 105G

Hersteller Artikel Nr.:

087401

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

11 mm

Länge:

250 mm

Werkstoff:

EVA

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39161000

Gewicht:

0.100 kg

Glue it. Clean it. Die perfekte Ergänzung zu unseren PUR-Klebesticks. Mit unserem neuen Outdoor Heißklebestick PUR sind Klebeprojekte endlich witterungs- und feuchtigkeistbeständig. Diese Spülmittel-Sticks reinigen Klebepistolen nach der Verwendung von Polyurethan-Klebestoffen. Bei Anwendungsende oder spätestens nach 8 Std.muss die Heißklebepistole immer mit einem Spülmittel-Stick gereingt werden.