STEINEL - Steuergeraet Livelink Controller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 013653
Montageart - sonstige
Bemessungsstrom - 0.05 A
Nennspannung - 230 V
Frequenz - 50 .. 60 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841013653
Sonepar Artikelnummer
120818568
Hersteller Artikelnummer
013653
Hersteller Typ
LIVELINK STEUERGERÄT
Hersteller Artikel Nr.:
013653
Montageart:
sonstige
Bemessungsstrom:
0.05 A
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Bedienungsart:
sonstige
Farbe:
weiß
Steuerstrom:
128 mA
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Gerätebreite:
204 mm
Gerätehöhe:
21 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.110 kg


