Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - Systemkomponenten Unterputz, IP20

STEINEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 067335

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841067335

Sonepar Artikelnummer

121367915

Hersteller Artikelnummer

067335

Hersteller Typ

RELAIS REL5A-BLUETOOTH

Hersteller Artikel Nr.:

067335

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.040 kg

Bluetooth Systemkomponenten - Relais REL5A Bus-Funktionalität bei der Renovierung - ganz ohne neue Kabel. Mit den STEINEL Bluetooth Komponenten wird das nun möglich. Die bewährte Funktechnologie setzt in der Mesh-Variante ganz neue Maßstäbe und kommt überall dort zum Einsatz wo einfaches modernisieren schnell und sauber umgesetzt werden soll. Mit dem Relais REL5A-Bluetooth können geschaltete Verbraucher in das Bluetooth Mesh System eingebunden werden. Geeignet zum Einbau in eine UP Dose.