Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - Systemkomponenten Unterputz, IP20

STEINEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 067342

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 0.024 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841067342

Sonepar Artikelnummer

121367932

Hersteller Artikelnummer

067342

Hersteller Typ

TASTERKOPPLER BLUETOOTH 4-FACH UP

Hersteller Artikel Nr.:

067342

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.024 kg

Einfaches Modernisieren. Bus-Funktionalität bei der Renovierung – ganz ohne neue Kabel. Mit den STEINEL Bluetooth Komponenten wird das nun möglich. Die bewährte Funktechnologie setzt in der neuesten Mesh-Variante ganz neue Maßstäbe und kommt überall dort zum Einsatz wo einfaches modernisieren schnell und sauber umgesetzt werden soll. Einbindung von bis zu vier handelsüblichen Standardtastern. Der Tasterkoppler PC4-Bluetooth wird in eine handelsübliche Unterputzdose eingebaut. Seine Funktionen sind per App frei programmierbar. Damit ist der Tasterkoppler verkabelungssicher.