Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - Tasterkoppler PC4-DALI2

STEINEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 082123

  • Bussystem KNX - Nein

  • Funk bidirektional - Nein

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841082123

Sonepar Artikelnummer

120998640

Hersteller Artikelnummer

082123

Hersteller Typ

TASTERKOPPLER PB4-DALI2 WEISS

Hersteller Artikel Nr.:

082123

Bussystem KNX:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor:

4

Befestigungsart:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.019 kg

Verbindung schaffen. Der Tasterkoppler PC4-DALI2 ermöglicht die Einbildung von bis zu 4 handelsüblichen Tastern in ein DALI2-Lichtsystem. Die Installation erfolgt unsichtbar und ohne zusätzliche Stromversorgung. Hervorragend geeignet für die Verwendung mit unseren Produkten der Control PRO II Serie jeweils in der Schnittstelle DALI2 APC.