STEINEL - Time Clock-L C Dämmerungsschalter, Aufputz, IP54, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 089153
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Einschalthelligkeit - 1 .. 1000 lx
Ausschalthelligkeit - 1 .. 1000 lx
Mit automatischer Nachtabschaltung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841089153
Sonepar Artikelnummer
121367807
Hersteller Artikelnummer
089153
Hersteller Typ
TCL PRO BT-IPD ANTHRAZIT
Hersteller Artikel Nr.:
089153
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Einschalthelligkeit:
1 .. 1000 lx
Ausschalthelligkeit:
1 .. 1000 lx
Mit automatischer Nachtabschaltung:
Ja
Montageart:
Aufputz
Schwenkbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
anthrazit
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Mit DALI-Schnittstelle:
Nein
Breite:
95 mm
Höhe:
95 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.125 kg


