STEINEL - Universal Input UI2 KNX-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 089221
Bussystem KNX - Ja
Funk bidirektional - Nein
Montageart - Unterputz
Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841089221
Sonepar Artikelnummer
121196426
Hersteller Artikelnummer
089221
Hersteller Typ
UI2 KNX-S
Hersteller Artikel Nr.:
089221
Bussystem KNX:
Ja
Funk bidirektional:
Nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor:
4
Befestigungsart:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.015 kg


