Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - USB-Schnittstelle USB100 KNX

STEINEL
kopierenkopieren
STEINEL - USB-Schnittstelle USB100 KNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 085674

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Mit Display - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841085674

Sonepar Artikelnummer

121196428

Hersteller Artikelnummer

085674

Hersteller Typ

USB100 KNX

Hersteller Artikel Nr.:

085674

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Mit Display:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.075 kg

USB Schnittstelle Ankopplung von PC an KNX-Anlagen Adressierung, Programmierung und Diagnose von KNX-Geräten KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3 Long Frame Unterstützung für ETS5 Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler