STEINEL - Zubehoer Eckwandhalter Xled Home 2 graphit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 053086
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841053086
Sonepar Artikelnummer
120818621
Hersteller Artikelnummer
053086
Hersteller Typ
ECKWANDHALTER XLED HOME 2 GRAPHIT
Hersteller Artikel Nr.:
053086
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Breite:
88 mm
Transparent:
Nein
Höhe:
53 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.030 kg


