STEINEL - Zubehoer Eckwandhalter Xled Home 2 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 055875
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841055875
Sonepar Artikelnummer
120818626
Hersteller Artikelnummer
055875
Hersteller Typ
ECKWANDHALTER XLED HOME 2 SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
055875
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Breite:
88 mm
Transparent:
Nein
Höhe:
53 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg


