STEINEL - Zubehoer Fernbedienung Control Pro RC5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 592806
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 1
Signalübertragung - Infrarot
Mit Display - Nein
Lernfähig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841592806
Sonepar Artikelnummer
120818769
Hersteller Artikelnummer
592806
Hersteller Typ
NUTZER FERNBEDIENUNG RC5
Hersteller Artikel Nr.:
592806
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
1
Signalübertragung:
Infrarot
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Nein
Unidirektional:
Ja
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Ja
Höhe:
94 mm
Breite:
38 mm
Tiefe:
6 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.057 kg


