STEINEL - Zubehör Adapter R-Serie Notlichtweiche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 087234
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 41 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841087234
Sonepar Artikelnummer
121112469
Hersteller Artikelnummer
087234
Hersteller Typ
ZUBEHÖR ADAPTER R-SERIE NOTLICHT-W.
Hersteller Artikel Nr.:
087234
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
41 mm
Breite:
201 mm
Transparent:
Nein
Höhe:
201 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.162 kg


