STEINEL - Zubehör Adapterring DL 150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 087364
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841087364
Sonepar Artikelnummer
121094643
Hersteller Artikelnummer
087364
Hersteller Typ
ERSATZHAUBE FÜR RS PRO P1 FLAT S
Hersteller Artikel Nr.:
087364
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
45 mm
Höhe/Tiefe:
45 mm
Durchmesser:
210 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.990 kg


