STEINEL - Zubehör Adapterring DL 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 087371
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007841087371
Sonepar Artikelnummer
121094644
Hersteller Artikelnummer
087371
Hersteller Typ
ZUBEHÖR ADAPTERRING DL 200
Hersteller Artikel Nr.:
087371
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
45 mm
Höhe/Tiefe:
45 mm
Durchmesser:
275 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.280 kg


