Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STEINEL - Zubehör Akku PROCORE 18V LI-HD 8,0A

STEINEL
kopierenkopieren
STEINEL - Zubehör Akku PROCORE 18V LI-HD 8,0A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 088088

  • Herkunftsland - MY

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 1.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007841088088

Sonepar Artikelnummer

121196429

Hersteller Artikelnummer

088088

Hersteller Typ

PROCORE AKKU 18V LIHD 8,0AH 8,0 AH

Hersteller Artikel Nr.:

088088

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

1.010 kg

AMPShare – powered by Bosch Professional. Der ProCORE 18V Akku ist Bestandteil des AMPShare Akku-Systems und somit mit allen 18V Akku Tools der Partnermarken kompatibel. Die COOLPACK 2.0-Technologie vermeidet ein Überhitzen des Akkus und verlängert die Lebensdauer um 135%. Mit unserem Akku-Heißluftgebläse MobileHeat 7 kann mit diesem Akku flexibel und kabellos überall gearbeitet werden, wo Hitze benötigt wird.