STEUTE - Ex-Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1045361
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.416 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121149762
Hersteller Artikelnummer
1045361
Hersteller Typ
Ex 14 R 1Ö/1S 5m
Hersteller Artikel Nr.:
1045361
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.416 kg
Ex-Zone 1 und 21, Kunststoffgehäuse, Schutzisoliert X, Befestigungsmaße nach EN 50047, Aneinanderreihbar, Mit konfektionierter Leitung, Betätiger: Rollenstößel R, Betätigungsgeschwindigkeit max. 0,5 m/s bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°. Metallrolle


