Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STIEBEL ELTRON - Badheizkörper BHE 100 Plus, 1000W/230V, weiss

STIEBEL ELTRON
kopierenkopieren
STIEBEL ELTRON - Badheizkörper BHE 100 Plus, 1000W/230V, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 238714

  • Ausführung - Standard

  • Montageart - auf Wand

  • Montagerichtung - vertikal

  • Anzahl der Rippen - 37

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017212387146

Sonepar Artikelnummer

120469475

Hersteller Artikelnummer

238714

Hersteller Typ

BHE 100 PLUS

Hersteller Artikel Nr.:

238714

Ausführung:

Standard

Montageart:

auf Wand

Montagerichtung:

vertikal

Anzahl der Rippen:

37

Material Front:

Stahl

Werkstoff des Heizelements:

sonstige

Öl-/flüssigkeitsgefüllt:

Ja

Heizleistung:

1000 W

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Mit dekorativer Verkleidung:

Nein

Versorgungsspannung:

230 V

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 Hz

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Länge des Anschlusskabels:

1 m

Position Bedienpanel:

vorne

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Leistungsregelung:

elektronisch

Farbe:

weiß

Breite:

550 mm

Höhe:

1830 mm

Tiefe:

117 mm

Gewicht:

23 kg

Schutzart (IP):

IP24

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Frostschutzschaltung:

Ja

Digitalanzeige:

Ja

Mit Präsenzmelder:

Nein

Busfähig:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Programmierbar:

Ja

Lernfähig:

Ja

Verbrauchsanzeige:

Ja

Offenes-Fenster-Erkennung:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

22.700 kg

Anwendung • Der solide verarbeitete Badheizkörper kann entweder als rein elektrisch betriebenes Gerät eingesetzt oder an das Warmwasser-Zentralheizungs-System angeschlossen werden. In beiden Betriebsweisen eignet sich der Heizkörper optimal zum Wärmen und Trocknen von Handtüchern sowie als Ergänzungs- oder Übergangsheizung. Handtücher können leicht in mehreren Ebenen aufgelegt werden. Komfortmerkmale • Die Geräte werden einfach und komfortabel über einen gut erreichbaren elektronischen Regler betrieben. Die gewünschte Raumtemperatur lässt sich an der Bedieneinheit einfach einstellen. • Das zeitgenaue Erreichen der Komforttemperatur ist durch den programmierbaren Wochen-Timer mit adaptiver Regelung als Lernfunktion einfach und komfortabel möglich. Für erhöhten Wärmebedarf steht eine Boost-Funktion für schnelle Aufheizung bei voller Leistung zur Verfügung. Die Dauer der Boost-Funktion lässt sich einstellen. • Die Absenktemperatur kann programmiert werden. • Es steht eine Variante mit integriertem Schnellheizer zum schnellen Aufheizen des Raumes zur Verfügung. Der Schnellheizer kann für die vorgewählte Heizdauer zugeschaltet werden. Installation • Das Gerät ist installationsfertig befüllt mit einem Wärmeträgermedium. • Anschlussfertig mit elektrischer Anschlussleitung. Sicherheit • Integrierter Sicherheits-Temperaturbegrenzer.