STIEBEL ELTRON - Badheizkörper BHE 175 T Plus mit Lüfter, 1750W/230V, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 238715
Ausführung - Standard
Montageart - auf Wand
Montagerichtung - vertikal
Anzahl der Rippen - 30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017212387153
Sonepar Artikelnummer
120469476
Hersteller Artikelnummer
238715
Hersteller Typ
BHE 175 T PLUS
Hersteller Artikel Nr.:
238715
Ausführung:
Standard
Montageart:
auf Wand
Montagerichtung:
vertikal
Anzahl der Rippen:
30
Material Front:
Stahl
Werkstoff des Heizelements:
sonstige
Öl-/flüssigkeitsgefüllt:
Ja
Heizleistung:
1750 W
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Mit dekorativer Verkleidung:
Nein
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Länge des Anschlusskabels:
1 m
Position Bedienpanel:
vorne
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Leistungsregelung:
elektronisch
Farbe:
weiß
Breite:
500 mm
Höhe:
1590 mm
Tiefe:
130 mm
Gewicht:
20 kg
Schutzart (IP):
IP24
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Frostschutzschaltung:
Ja
Digitalanzeige:
Ja
Mit Präsenzmelder:
Nein
Busfähig:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Programmierbar:
Ja
Lernfähig:
Ja
Verbrauchsanzeige:
Ja
Offenes-Fenster-Erkennung:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Bedienung über App:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
19.960 kg


