Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STIEBEL ELTRON - Durchlauferhitzer DCE 11/13 compact, 11, 13,5KW/400V, ws

STIEBEL ELTRON
kopierenkopieren
STIEBEL ELTRON - Durchlauferhitzer DCE 11/13 compact, 11, 13,5KW/400V, ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230770

  • Werkstoff des Druckbehälters - Kunststoff

  • Max. Arbeitsdruck - 10 bar

  • Nennleistung - 13.5 kW

  • Nennspannung 1 - 380 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4017212307700

Sonepar Artikelnummer

120393443

Hersteller Artikelnummer

230770

Hersteller Typ

DCE 11/13

Hersteller Artikel Nr.:

230770

Werkstoff des Druckbehälters:

Kunststoff

Max. Arbeitsdruck:

10 bar

Nennleistung:

13.5 kW

Nennspannung 1:

380 V

Bedienung:

manuell

Montageart:

Untertisch

Schutzart (IP):

IP24

Nenninhalt:

0.2 l

Nennspannung 2:

400 V

Geeignet für KNX:

Nein

Temperaturanzeige:

analog

Mit Display:

Nein

Leistungsregelung:

elektronisch

Anschlussleistung:

11 .. 13.5 kW

Heizsystem:

Blankdraht

Sicherheitsabschaltung:

elektronisch

Anschluss Kaltwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

3/8 Zoll (10)

Rohraußendurchmesser Kaltwasser:

16.4 mm

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

3/8 Zoll (10)

Rohraußendurchmesser Warmwasser:

16.4 mm

Geeignet für Kunststoffrohre:

Ja

Geeignet für vorerwärmtes Wasser:

Ja

Art der Regelung:

elektronisch

Mit Armatur:

Nein

Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:

A

Höhe:

293 mm

Breite:

188 mm

Tiefe:

99 mm

Gewicht:

2.1 kg

Zolltarifnummer:

85161011

Gewicht:

2.100 kg

Anwendung • Der elektronisch geregelte Durchlauferhitzer benötigt aufgrund der kompakten Bauweise nur wenig Platz. Das Gerät ist dank seiner geringen Einbautiefe einzigartig flach und daher ideal für die platzsparende Montage unterhalb von Waschbecken oder der Küchenspüle. • Im gewerblichen Bereich ist es für Putzräume oder Sanitärräume mit mehreren Waschbecken geeignet. • International: Bei hohen Zulauftemperaturen auch für die Dusche geeignet. Komfortmerkmale • Die 3i-Technologie stellt sicher, dass die Wunschtemperatur bis zur Leistungsgrenze gradgenau erreicht wird. • Durch das Blankdraht-Heizsystem wird das Wasser schnell erwärmt. Die konstante Wunschtemperatur ist durch die elektronische Steuerung bis zur Leistungsgrenze sichergestellt. Sie wird stufenlos über den Drehwähler eingestellt. • Die Anschlussleistung lässt sich einfach am Gerät auswählen. Effizienz • Die 3i-Technologie spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch die elektronische Leistungsregelung ein. Drei Sensoren stellen sicher, dass die eingestellte Temperatur bis zur Leistungsgrenze gradgenau erreicht wird. • Ein Beimischen von Kaltwasser an der Armatur ist nicht notwendig, da nur die benötigte Energie eingesetzt wird. Dadurch verbessert sich die Gesamteffizienz des Gerätes zusätzlich. • Der Durchlauferhitzer kann mit vorerwärmtem Wasser betrieben werden. • Die Erwärmung des Wassers findet unmittelbar an der Entnahmestelle statt, was Speicher- und Leitungsverluste vermeidet. Installation • Schnelle und einfache Montage durch das weiterentwickelte PROFI-RAPID-Installationssystem. • Unebenheiten der Wand und Bohrloch-Abweichungen werden durch die universell einsetzbare Montageleiste ausgeglichen, die zudem marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt. • Einfache und stabile Wandmontage, denn die direkte Verschraubung durch die Geräterückwand ermöglicht den einfachen Ausgleich von Wandunebenheiten. • Schneller und universeller Wasseranschluss von oben durch außenliegende 3/8” Anschlüsse. Die Installation erfolgt mit einer drucklosen oder druckfesten Armatur und ist auch an Rohrsystemen aus Kunststoff möglich. • Einfacher Netzanschluss, denn die elektrische Anschlussleitung ist serienmäßig für den Festanschluss vorbereitet, das Kabel gehört zum Lieferumfang. Die Leitungsführung nach oben vermeidet Kabel im unteren Sichtbereich. • Eine Fachkraft kann die Leistung individuell einstellen. • Schnelle Fehleranalyse durch LED-Diagnoseampel. • Die Gerätekappe und die komplette innere Baugruppe lassen sich für die Montage ohne Werkzeuge von der Rückwand trennen. Sicherheit • Das Blankdraht-Heizsystem eignet sich für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. • Eine Fachkraft kann den Verbrühschutz aktivieren, der die Austrittstemperatur des Wassers dauerhaft begrenzt. • Das mehrstufige elektronische Sicherheitskonzept umfasst eine Sicherheits-Temperaturabschaltung, überwacht sensorgesteuert die Temperatur des Heizelements und erkennt Luftblasen.