STIEBEL ELTRON - Durchlauferhitzer DEL 18/21/24SLi Plus,18,21,24 kW/400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 236739
Werkstoff des Druckbehälters - Kunststoff
Max. Arbeitsdruck - 10 bar
Nennleistung - 24 kW
Nennspannung 1 - 380 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017212367391
Sonepar Artikelnummer
120545300
Hersteller Artikelnummer
236739
Hersteller Typ
DEL 18/21/24 PLUS
Hersteller Artikel Nr.:
236739
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Nennleistung:
24 kW
Nennspannung 1:
380 V
Bedienung:
manuell
Montageart:
Übertisch/Untertisch
Schutzart (IP):
IP25
Nenninhalt:
0.4 l
Nennspannung 2:
400 V
Geeignet für KNX:
Nein
Temperaturanzeige:
digital
Mit Display:
Ja
Leistungsregelung:
elektronisch
Anschlussleistung:
18 .. 24 kW
Heizsystem:
Blankdraht
Sicherheitsabschaltung:
elektronisch
Anschluss Kaltwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser Kaltwasser:
21.5 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser Warmwasser:
21.5 mm
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Geeignet für vorerwärmtes Wasser:
Ja
Art der Regelung:
elektronisch
Mit Armatur:
Nein
Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:
A
Höhe:
466 mm
Breite:
225 mm
Tiefe:
116 mm
Gewicht:
3.1 kg
Zolltarifnummer:
85161011
Gewicht:
3.080 kg


