Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STIEBEL ELTRON - Geschl. WW-Wandspeicher SH 120 A 120 l, 3,0 kW

STIEBEL ELTRON
kopierenkopieren
STIEBEL ELTRON - Geschl. WW-Wandspeicher SH 120 A 120 l, 3,0 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 073123

  • Werkstoff des Boilers - Stahl

  • Material Mantel - Stahl

  • Volumen des Behälters - 120 l

  • Nennleistung - 3 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017210731231

Sonepar Artikelnummer

120109099

Hersteller Artikelnummer

073123

Hersteller Typ

SH 120 A

Hersteller Artikel Nr.:

073123

Werkstoff des Boilers:

Stahl

Material Mantel:

Stahl

Volumen des Behälters:

120 l

Nennleistung:

3 kW

Anschlussspannung:

230 V

Dreiphasenausführung:

Nein

Ausführungsform:

hängend

Platzierung horizontal:

Nein

Frequenz:

50 Hz

Sockel-/Unterbauboiler:

Nein

Mit Nachtstromschaltung:

Nein

Duo-Ausführung:

Nein

Geeignet für kochendes Wasser:

Nein

Mit Wasserkühler:

Nein

Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:

159 min

Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:

18 l/min

Wandaufstellung:

Ja

Platzierung vertikal:

Ja

Mit Temperaturanzeige:

Ja

Mit Temperaturbegrenzung:

Ja

Mit Zirkulationsanschluss:

Nein

Max. Arbeitsdruck:

6 bar

Mit Armatur:

Nein

Mit Druckreduzierventil:

Nein

Mit Thermometer:

Nein

Mit Reinigungsöffnung:

Nein

Schutzanode:

Ja

Höhe:

1100 mm

Breite:

510 mm

Tiefe:

510 mm

Anschluss Kaltwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser Kaltwasser:

21.5 mm

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser Warmwasser:

21.5 mm

Schutzart (IP):

IP25

Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):

38 %

Zapfprofil:

L

Energieeffizienzklasse:

C

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

41.000 kg

Anwendung • Die Wandspeicher für den Einkreis-Betrieb versorgen auch mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser, beispielsweise gleichzeitig in Badezimmer und Küche. • Das druckfeste, geschlossene Gerät kann mit allen handelsüblichen Druckarmaturen kombiniert werden. • Wenn nur eine Entnahmestelle versorgt wird, kann das Gerät auch drucklos und offen betrieben werden. Komfortmerkmale • Stufenlose Temperatureinstellung. • Der Aufheiz-Betrieb wird optisch angezeigt, über den aktuellen Wärme-Inhalt informiert eine analoge Anzeige. • Je nach Bedarf stehen Gerätevarianten mit fester oder mit variabler Anschlussleistung zur Verfügung. Effizienz • Geringe Energieverluste durch die hochwertige Wärmedämmung. • Besonders ökonomisch, wenn die günstigen Stromtarife eines Niedertarif-Anschlusses genutzt werden. • Recycelfähige Konstruktion für eine umweltgerechte Trennung der verschiedenen Komponenten. Installation • Griffmulden ermöglichen einen sicheren Halt beim Tragen des Gerätes. • Einfacher Austausch mit allen gängigen Wandspeichern. Eine Montageschablone zum Anzeichnen der Bohrlöcher und für Vorinstallation der Wasseranschlüsse gehört zum Lieferumfang. • Leichte und schnelle Montage dank der universellen Wandhalterung. Auch eine Eckmontage ist möglich. • Die Installation kann mit Rohrsystemen aus Kunststoff, Kupfer oder Edelstahl realisiert werden. • Der Heizflansch lässt sich einfach entnehmen, ein Entleerungsstutzen mit Verschlusskappe erleichtert die Wartung. • Für eine effektive und komfortable Entkalkung steht eine große Flanschöffnung zur Verfügung. Sicherheit • Der Universal-Heizflansch ist für den Einkreis-Betrieb geeignet. • Für zuverlässigen Korrosionsschutz sorgen sowohl die hochwertige Schutzanode als auch der Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille ''anticor'' für eine lange Lebensdauer. • Der automatische Frostschutz überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter bei zu kalten Temperaturen.