STIEBEL ELTRON - Händetrockner Highspeed Ultronic Plus 0.72kW 220-240V IPX3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 205632
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Anschlussleistung Heizelement - 400 W
Betätigungsart - Näherungselektronik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017212056325
Sonepar Artikelnummer
121067900
Hersteller Artikelnummer
205632
Hersteller Typ
ULTRONIC PLUS
Hersteller Artikel Nr.:
205632
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Anschlussleistung Heizelement:
400 W
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Schutzart (IP):
sonstige
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlussleistung Lüfter:
320 W
Betriebsgeräusch:
76 dB
Luftdurchsatz:
84 m³/h
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Raumbeduftung:
Nein
Höhe:
309 mm
Breite:
272 mm
Tiefe:
132 mm
Gewicht:
2.8 kg
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Mit Steckanschluss:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163300
Gewicht:
2.800 kg


