STIEBEL ELTRON - Händetrockner Highspeed Ultronic Premium 0.72kW IPX3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 205633
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Farbe - sonstige
Anschlussleistung Heizelement - 400 W
Betätigungsart - Näherungselektronik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017212056332
Sonepar Artikelnummer
121067901
Hersteller Artikelnummer
205633
Hersteller Typ
ULTRONIC PREMIUM
Hersteller Artikel Nr.:
205633
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Farbe:
sonstige
Anschlussleistung Heizelement:
400 W
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Schutzart (IP):
sonstige
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlussleistung Lüfter:
320 W
Betriebsgeräusch:
76 dB
Luftdurchsatz:
84 m³/h
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Raumbeduftung:
Nein
Höhe:
309 mm
Breite:
272 mm
Tiefe:
132 mm
Gewicht:
4 kg
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Mit Steckanschluss:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163300
Gewicht:
4.000 kg


