Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STIEBEL ELTRON - Herd Anschluss-Set für DDLE 11/13 Kompakt / FB/ OT

STIEBEL ELTRON
kopierenkopieren
STIEBEL ELTRON - Herd Anschluss-Set für DDLE 11/13 Kompakt / FB/ OT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 233048

  • Geeignet für - elektronischer Durchlauferhitzer

  • Ausführung - Anschlussbausatz

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017212330487

Sonepar Artikelnummer

120420178

Hersteller Artikelnummer

233048

Hersteller Typ

AS HERD KOMPAKT

Hersteller Artikel Nr.:

233048

Geeignet für:

elektronischer Durchlauferhitzer

Ausführung:

Anschlussbausatz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

2.200 kg

Beschreibung • Mit dem Set kann ein dreiphasiger Kompakt-Durchlauferhitzer (11 – 13 kW) an eine Herd-Anschlussdose angeschlossen werden. • Das Set ist kompatibel mit Elektroherden ohne Elektronik, Uhr und Restwärme-Anzeige. • Wenn Warmwasser gezapft wird, unterbricht die integrierte Vorrangschaltung beim E-Herd die Stromversorgung.