Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STIEBEL ELTRON - Herd Anschluss-Set für DDLE Basis 11 kW und 13 kW

STIEBEL ELTRON
kopierenkopieren
STIEBEL ELTRON - Herd Anschluss-Set für DDLE Basis 11 kW und 13 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 223409

  • Geeignet für - elektronischer Durchlauferhitzer

  • Ausführung - Anschlussbausatz

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017212234099

Sonepar Artikelnummer

120420177

Hersteller Artikelnummer

223409

Hersteller Typ

AS HERD

Hersteller Artikel Nr.:

223409

Geeignet für:

elektronischer Durchlauferhitzer

Ausführung:

Anschlussbausatz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

2.820 kg

Beschreibung • Mit dem Anschluss-Set lässt sich ein dreiphasiger Komfort-Durchlauferhitzer mit 11-13 kW Anschlussleistung an einer Herd-Anschlussdose anschließen. Das Set ist kompatibel mit Elektroherden ohne Elektronik, Uhr und Restwärme-Anzeige. • Die integrierte Vorrangschaltung unterbricht beim E-Herd die Stromversorgung, wenn Warmwasser gezapft wird.