STIEBEL ELTRON - Infrarot-Quarzstrahler, 1,2kW, 3 Heizustufen, Zugschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 229339
Ausführung - Wandstrahler
Montageart - Aufbau
Spannung - 230 V
Anzahl der Heizstufen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4017212293393
Sonepar Artikelnummer
120645231
Hersteller Artikelnummer
229339
Hersteller Typ
IW 120 1.2 kW/230 V
Hersteller Artikel Nr.:
229339
Ausführung:
Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
3
Max. Heizleistung:
1200 W
Schutzart (IP):
IPX4
Leistungsstufe AUS:
Ja
Min. Heizleistung:
400 W
Min. Montagehöhe:
1.8 m
Montage über Wickeltisch:
Nein
Höhe:
145 mm
Breite:
535 mm
Tiefe:
85 mm
Farbe:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
1.720 kg


