Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STIEBEL ELTRON - Kleinspeicher SNO 10 PLUS 10L 2kW 230V weiß

STIEBEL ELTRON
kopierenkopieren
STIEBEL ELTRON - Kleinspeicher SNO 10 PLUS 10L 2kW 230V weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204983

  • Werkstoff des Boilers - Kunststoff

  • Material Mantel - Kunststoff

  • Volumen des Behälters - 10 l

  • Nennleistung - 2 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017212049839

Sonepar Artikelnummer

121067899

Hersteller Artikelnummer

204983

Hersteller Typ

SNO 10 PLUS 2KW

Hersteller Artikel Nr.:

204983

Werkstoff des Boilers:

Kunststoff

Material Mantel:

Kunststoff

Volumen des Behälters:

10 l

Nennleistung:

2 kW

Anschlussspannung:

230 V

Dreiphasenausführung:

Nein

Ausführungsform:

Übertisch

Anschluss an Warmwasserleitung:

Nein

Platzierung horizontal:

Nein

Frequenz:

50/60 Hz

Sockel-/Unterbauboiler:

Nein

Mit Nachtstromschaltung:

Nein

Niederdruckausführung:

Ja

Duo-Ausführung:

Nein

Geeignet für kochendes Wasser:

Nein

Mit Wasserkühler:

Nein

Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:

18 min

Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:

10 l/min

Wandaufstellung:

Ja

Platzierung vertikal:

Ja

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Mit Temperaturbegrenzung:

Ja

Mit Zirkulationsanschluss:

Nein

Max. Arbeitsdruck:

0 bar

Mit Armatur:

Nein

Mit Druckreduzierventil:

Nein

Mit Thermometer:

Nein

Mit Reinigungsöffnung:

Nein

Schutzanode:

Nein

Höhe:

505 mm

Breite:

290 mm

Tiefe:

282 mm

Anschluss Kaltwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser Kaltwasser:

21.3 mm

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser Warmwasser:

21.3 mm

Nenndurchmesser Zirkulationsleitung:

sonstige

Anschluss Zapfanschluss:

Außengewinde

Nenndurchmesser Zapfanschluss:

1/2 Zoll (15)

Schutzart (IP):

IP24

Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):

38 %

Zapfprofil:

XXS

Energieeffizienzklasse:

A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

4.600 kg

Anwendung • Die drucklosen Kleinspeicher versorgen einzelne Entnahmestellen energiesparend und effizient mit Warmwasser, wie zum Beispiel am Ausgussbecken im Hauswirtschaftsraum oder an der Küchenspüle. • Die Geräte lassen sich an alle handelsüblichen drucklosen Armaturen anschließen. Komfortmerkmale • Der Speicher zur Übertisch-Montage versorgt einzelne Entnahmestellen jederzeit mit warmem oder heißem Wasser. • Stufenlose Temperatureinstellung über den hochwertigen Drehwähler mit fühlbarer Rasterung. • Bei ausgeschaltetem Gerät aktiviert sich automatisch die Frostschutz-Funktion. Sie überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter vor dem Einfrieren. Effizienz • Die Erwärmung des Wassers findet unmittelbar an der Entnahmestelle statt, was Speicher und Leitungsverluste vermeidet. • Geringe Energieverluste durch die hochwertige EPS-Wärmedämmung des Kunststoff-Innenbehälters aus Polypropylen. • Genaue und schnelle Erfassung der Temperatur durch den im Wasser montierten Sensor. Installation • Sehr schnelle Montage durch das weiterentwickelte PROFI-RAPID-Installationssystem. • Einfacher Austausch aller gängigen Kleinspeicher. • Unebenheiten der Wand und Bohrlochabweichungen werden durch die universell einsetzbare Montageleiste ausgeglichen, die zudem marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt. • Wasser-Schraubanschlüsse aus Metall. • Überlängen des Anschlusskabels lassen sich praktisch im Kabeldepot an der Geräterückwand unterbringen. Sicherheit • Lange Lebensdauer durch robusten Kupfer-Rohrheizkörper mit niedriger Oberflächenbelastung. • Aktivierbarer Verbrühschutz durch mechanische Temperaturbegrenzung. • Für die Schutzleiter-Prüfung wird einfach der Drehwähler abgenommen, die Prüfstelle ist somit immer zugänglich.