Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STIEBEL ELTRON - KV 40 m. Druckminderer, Speicheranschlussgarnitur 1/2 6Bar

STIEBEL ELTRON
kopierenkopieren
STIEBEL ELTRON - KV 40 m. Druckminderer, Speicheranschlussgarnitur 1/2  6Bar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 238958

  • Anschluss - Außengewinde

  • Verschlusshahn - Nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Austauschbare Umkehrklappe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017212389584

Sonepar Artikelnummer

120402359

Hersteller Artikelnummer

238958

Hersteller Typ

KV 40 M. DRUCKMINDERER

Hersteller Artikel Nr.:

238958

Anschluss:

Außengewinde

Verschlusshahn:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Austauschbare Umkehrklappe:

Nein

Mit Siphon:

Ja

Zolltarifnummer:

84814090

Gewicht:

1.200 kg

Beschreibung • Die Sicherheitsgruppe eignet sich für druckfeste, geschlossene Wandspeicher und Übertisch-Kleinspeicher. Sie besteht aus folgenden Komponenten: Druckminderer, Sicherheitsventil, Absperrventil, Rückflussverhinderer, Trichtersiphon, Rosette und verchromtes Anschlusszubehör. Komfortmerkmale • Das Überdruck-Sicherheitsventil verhindert, dass der zulässige Betriebsdruck des Warmwasserspeichers überschritten wird. Zusätzlich ist die Sicherheitsgruppe mit einem Druckminderer ausgestattet. • Der Rückfluss-Verhinderer stellt sicher, dass kein erwärmtes Trinkwasser in das Leitungsnetz zurückgelangt. Das Ausdehnungswasser wird über den Trichtersiphon mit Rosette in die Abflussleitung abgeführt. Installation • Die Sicherheitsgruppe wird gemäß Spezifikation vor dem Warmwasserspeicher in die Kaltwasser-Zuleitung eingebaut. • Für eine schnelle und einfache Wartung lässt sich das Sicherheitsventil über einen Drehgriff anlüften. • Ein zu hoher Eingangsdruck des Kaltwassers wird mit dem Druckminderventil auf den erforderlichen Anlagendruck reduziert. • Die Kaltwasser-Zuleitung einer nachfolgenden Installation (z. B. Warmwasserspeicher) kann über das Absperrventil geschlossen werden, was servicefreundliche Wartungsarbeiten ermöglicht. • Die einzelnen Bauteile der Sicherheitsgruppe lassen sich austauschen. Sicherheit • Die Sicherheitsgruppe besteht aus einem hochglänzenden, verchromten Messinggehäuse. Sie ist bleiarm gefertigt und DVGW-geprüft. Das Sicherheitsventil ist bauteilgeprüft. Die Anschlussrohre bestehen aus verchromtem Kupferrohr. Die Kunststoff-Teile entsprechen der KTW-Empfehlung.