Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STIEBEL ELTRON - Mini-Durchlauferhitzer DEM 7, 6,5 kW/400V, weiss

STIEBEL ELTRON
kopierenkopieren
STIEBEL ELTRON - Mini-Durchlauferhitzer DEM 7, 6,5 kW/400V, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 232769

  • Werkstoff des Druckbehälters - Kunststoff

  • Max. Arbeitsdruck - 10 bar

  • Nennleistung - 6.5 kW

  • Nennspannung 1 - 380 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017212327692

Sonepar Artikelnummer

120393447

Hersteller Artikelnummer

232769

Hersteller Typ

DEM 7

Hersteller Artikel Nr.:

232769

Werkstoff des Druckbehälters:

Kunststoff

Max. Arbeitsdruck:

10 bar

Nennleistung:

6.5 kW

Nennspannung 1:

380 V

Bedienung:

manuell

Montageart:

Übertisch/Untertisch

Schutzart (IP):

IP25

Nenninhalt:

0.1 l

Nennspannung 2:

400 V

Geeignet für KNX:

Nein

Temperaturanzeige:

ohne

Mit Display:

Nein

Leistungsregelung:

elektronisch

Anschlussleistung:

6.5 kW

Heizsystem:

Blankdraht

Sicherheitsabschaltung:

Druckabschaltung

Anschluss Kaltwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

3/8 Zoll (10)

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

3/8 Zoll (10)

Geeignet für Kunststoffrohre:

Ja

Geeignet für vorerwärmtes Wasser:

Ja

Art der Regelung:

elektronisch

Mit Armatur:

Nein

Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:

A

Höhe:

143 mm

Breite:

190 mm

Tiefe:

82 mm

Gewicht:

1.7 kg

Zolltarifnummer:

85161011

Gewicht:

1.560 kg

Anwendung • Der elektronisch geregelte Mini-Durchlauferhitzer versorgt ein Waschbecken mit Warmwasser. • Der Betrieb ist sowohl mit Druckarmaturen als auch mit drucklosen Armaturen möglich. Komfortmerkmale • Das Gerät verfügt über eine Regelelektronik und einen Sensor für die Auslauftemperatur. Die Durchflussmenge lässt sich variabel begrenzen. • Die Wunschtemperatur wird bis zur maximalen Leistung gradgenau erreicht. Eine interne Temperaturbegrenzung ist dank Temperaturskala möglich. • Zum Lieferumgang gehört ein Spezial-Strahlregler, der in vorhandenen Armaturen den Wasserstrahl optimiert. Ein Durchflussmengen-Regler ist integriert. • Sowohl Über- als Untertisch-Montage sind möglich. Effizienz • Der energie- und wassersparende Betrieb wird durch die elektronische Leistungsregelung erreicht. • Das Beimischen von Kaltwasser an der Armatur ist nicht nötig. Um die eingestellte Temperatur gradgenau zu erreichen, wird dank des Auslauftemperatur-Fühlers und der Regelelektronik nur die tatsächlich benötigte Energie eingesetzt. Energie- und Wasserverluste durch lange Leitungswege werden vermieden, da das Wasser bedarfsgerecht direkt an der Entnahmestelle erwärmt wird. • Der Mini-Durchlauferhitzer ist auch für vorerwärmtes Wasser geeignet. Installation • Die zeitsparende und einfache Montage ist durch das Profi-Rapid Installationssystem sichergestellt. • Einfache und schnelle Wandmontage dank der 2-Punkt-Befestigung. Die Rückwand kann zudem als Bohrschablone genutzt werden. Eventuelle Bohrloch-Abweichungen lassen sich durch die integrierten Langlöcher ausgleichen. Die Gerätekappe lässt sich leicht entfernen, die innere Baugruppe kann mit einem Handgriff entnommen werden. • Die außenliegenden Metall-Wasseranschlüsse erlauben die schnelle und einfache Installation der Armaturen. • Der Netzanschluss wird durch eine serienmäßig vorbereitete elektrische Anschlussleitung vereinfacht. • Zur schnellen Fehleranalyse ist eine LED-Diagnoseampel integriert. Sicherheit • Die automatische Leistungsanpassung schützt vor Verbrühungen bei hohen Einlauftemperaturen. • Das wartungsfreie Blankdraht-Heizsystem eignet sich sowohl für kalkhaltiges als auch kalkarmes Wasser. • Das Gerät verfügt über ein Sicherheitssystem mit Sicherheits-Druckbegrenzung und elektronischer Temperaturüberwachung.