Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STIEBEL ELTRON - Mini-Durchlauferhitzer DHM 3, 3,5 kW/230V, weiss

STIEBEL ELTRON
kopierenkopieren
STIEBEL ELTRON - Mini-Durchlauferhitzer DHM 3, 3,5 kW/230V, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220813

  • Werkstoff des Druckbehälters - Kunststoff

  • Max. Arbeitsdruck - 10 bar

  • Nennleistung - 3.5 kW

  • Nennspannung 1 - 200 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017212208137

Sonepar Artikelnummer

120393448

Hersteller Artikelnummer

220813

Hersteller Typ

DHM 3

Hersteller Artikel Nr.:

220813

Werkstoff des Druckbehälters:

Kunststoff

Max. Arbeitsdruck:

10 bar

Nennleistung:

3.5 kW

Nennspannung 1:

200 V

Bedienung:

manuell

Montageart:

Untertisch

Schutzart (IP):

IP25

Nenninhalt:

0.1 l

Nennspannung 2:

230 V

Geeignet für KNX:

Nein

Temperaturanzeige:

ohne

Mit Display:

Nein

Leistungsregelung:

ohne

Anschlussleistung:

3.5 kW

Heizsystem:

Blankdraht

Sicherheitsabschaltung:

Druckabschaltung

Anschluss Kaltwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

3/8 Zoll (10)

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

3/8 Zoll (10)

Geeignet für Kunststoffrohre:

Ja

Geeignet für vorerwärmtes Wasser:

Nein

Art der Regelung:

hydraulisch

Mit Armatur:

Nein

Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:

A

Höhe:

143 mm

Breite:

190 mm

Tiefe:

82 mm

Gewicht:

1.6 kg

Zolltarifnummer:

85161011

Gewicht:

1.460 kg

Anwendung • Der druckfeste Mini-Durchlauferhitzer versorgt ein Waschbecken mit Warmwasser. • Der Betrieb ist sowohl mit einer Druckarmatur als auch mit einer drucklosen Armatur möglich. Komfortmerkmale • Der hydraulisch gesteuerte Mini-Durchlauferhitzer ist mit einem Strömungsschalter und automatischer Durchflussmengen-Regelung ausgestattet. • Das Gerät liefert annähernd konstante Temperaturen bis zur maximalen Leistung. • Die Heizleistung wird in einer Stufe und abhängig von der Durchflussmenge hydraulisch gesteuert. • Die Wunschtemperatur lässt sich durch Beimischen von Kaltwasser an der Armatur wählen. • Inklusive Spezial-Strahlregler für idealen Wasserstrahl und integriertem Durchflussmengen-Regler für den Einsatz in einer vorhandenen Armatur. Effizienz • Der Mini-Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser direkt an der Entnahmestelle immer nur dann, wenn es gebraucht wird. Energie- und Wasserverluste durch lange Leitungswege werden vermieden, was zu einer hohen Energieeffizienz führt. Installation • Das Gerät zur Untertisch-Montage lässt sich dank des Profi-Rapid Installationssystems mit der 2-Punkt-Befestigung schnell und einfach an der Wand montieren. Die Rückwand dient dabei gleichzeitig als Bohrschablone, über die Langlöcher lassen sich Bohrloch-Abweichungen einfach ausgleichen. • Die Gerätekappe und die innere Baugruppe können mit einem Handgriff entnommen werden. • Für den schnellen und universellen Wasseranschluss ist der Mini-Durchlauferhitzer mit außenliegenden Metall-Wasseranschlüssen für die direkte Installation von Armaturen ausgerüstet. • Auch der Netzanschluss ist sehr einfach, da die elektrische Anschlussleitung serienmäßig vorbereitet ist. Sicherheit • Das wartungsfreie Blankdraht-Heizsystem eignet sich für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. • Das Sicherheitssystem verfügt über eine Sicherheits-Druckbegrenzung.