Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STIEBEL ELTRON - Mini-Durchlauferhitzer DNM 6, 5,7 kW/230V, weiss

STIEBEL ELTRON
kopierenkopieren
STIEBEL ELTRON - Mini-Durchlauferhitzer DNM 6, 5,7 kW/230V, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 185418

  • Werkstoff des Druckbehälters - Kunststoff

  • Max. Arbeitsdruck - 1 bar

  • Nennleistung - 5.7 kW

  • Nennspannung 1 - 200 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017211854182

Sonepar Artikelnummer

120393454

Hersteller Artikelnummer

185418

Hersteller Typ

DNM 6

Hersteller Artikel Nr.:

185418

Werkstoff des Druckbehälters:

Kunststoff

Max. Arbeitsdruck:

1 bar

Nennleistung:

5.7 kW

Nennspannung 1:

200 V

Montageart:

Übertisch/Untertisch

Schutzart (IP):

IP25

Nenninhalt:

0.1 l

Nennspannung 2:

230 V

Geeignet für KNX:

Nein

Temperaturanzeige:

ohne

Mit Display:

Nein

Leistungsregelung:

ohne

Anschlussleistung:

5.7 kW

Heizsystem:

Blankdraht

Sicherheitsabschaltung:

Druckabschaltung

Anschluss Kaltwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

3/8 Zoll (10)

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

3/8 Zoll (10)

Geeignet für Kunststoffrohre:

Ja

Geeignet für vorerwärmtes Wasser:

Nein

Art der Regelung:

hydraulisch

Mit Armatur:

Nein

Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:

A

Höhe:

143 mm

Breite:

190 mm

Tiefe:

82 mm

Gewicht:

1.4 kg

Zolltarifnummer:

85161011

Gewicht:

1.380 kg

Anwendung • Der hydraulisch gesteuerte Mini-Durchlauferhitzer versorgt ein Waschbecken mit Warmwasser. Er wird mit einer drucklosen Armatur betrieben. Komfortmerkmale • Der Mini-Durchlauferhitzer ist mit einem Strömungsschalter und einer automatischen Durchflussmengen-Regelung ausgestattet. • Er hält die gewünschte Wassertemperatur bis zur maximalen Leistung annähernd konstant. Für die individuelle Wunschtemperatur wird an der Armatur Kaltwasser beigemischt. • Zum Lieferumfang gehören ein Spezial-Strahlregler für den optimalen Wasserstrahl und der integrierte Durchflussmengen-Regler für den Einsatz in einer vorhandenen Armatur. • Die Heizleistung wird in einer Stufe und abhängig von der Durchflussmenge hydraulisch gesteuert. • Das Gerät ist sowohl für die Über- als auch für die Untertisch-Montage geeignet. Effizienz • Mini-Durchlauferhitzer erwärmen das Wasser direkt an der Entnahmestelle und immer nur dann, wenn es gebraucht wird. Das hat eine hohe Energieeffizienz zur Folge, weil keine Energie- und Wasserverluste durch lange Leitungswege auftreten. Installation • Die leichte und schnelle Montage wird durch das Profi-Rapid Installationssystem sichergestellt. Die einfache Montage erfolgt über eine 2-Punkt-Befestigung. Die Rückwand dient gleichzeitig als Bohrschablone, mit den integrierten Langlöchern lassen sich Bohrloch-Abweichungen ausgleichen. • Die Gerätekappe und die innere Baugruppe lassen sich mit einem Handgriff entnehmen. • Den schnellen und universellen Wasseranschluss für die direkte Installation von Armaturen stellen die außenliegenden Metall-Wasseranschlüsse sicher. • Einfacher Netzanschluss, da die elektrische Anschlussleitung serienmäßig vorbereitet ist. Sicherheit • Wartungsfreies Blankdraht-Heizsystem, geeignet für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. • Das integrierte Sicherheitssystem ist mit einer Sicherheits-Druckbegrenzung ausgestattet.