STIEBEL ELTRON - Offener Kleinspeicher SNU 10 PLUS 10L 2kW 230V weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204980
Werkstoff des Boilers - Kunststoff
Material Mantel - Kunststoff
Volumen des Behälters - 10 l
Nennleistung - 2 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017212049808
Sonepar Artikelnummer
121067898
Hersteller Artikelnummer
204980
Hersteller Typ
SNU 10 PLUS 2KW
Hersteller Artikel Nr.:
204980
Werkstoff des Boilers:
Kunststoff
Material Mantel:
Kunststoff
Volumen des Behälters:
10 l
Nennleistung:
2 kW
Anschlussspannung:
220 .. 240 V
Dreiphasenausführung:
Nein
Ausführungsform:
Untertisch
Anschluss an Warmwasserleitung:
Nein
Platzierung horizontal:
Nein
Frequenz:
50/60 Hz
Sockel-/Unterbauboiler:
Nein
Mit Nachtstromschaltung:
Nein
Niederdruckausführung:
Ja
Duo-Ausführung:
Nein
Geeignet für kochendes Wasser:
Nein
Mit Wasserkühler:
Nein
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
18 min
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:
10 l/min
Wandaufstellung:
Ja
Platzierung vertikal:
Ja
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Mit Temperaturbegrenzung:
Ja
Mit Zirkulationsanschluss:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
0 bar
Mit Armatur:
Nein
Mit Druckreduzierventil:
Nein
Mit Thermometer:
Nein
Mit Reinigungsöffnung:
Nein
Schutzanode:
Nein
Höhe:
506 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
282 mm
Anschluss Kaltwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Nenndurchmesser Zirkulationsleitung:
sonstige
Anschluss Zapfanschluss:
Außengewinde
Nenndurchmesser Zapfanschluss:
1/2 Zoll (15)
Schutzart (IP):
IP24
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):
37 %
Zapfprofil:
XXS
Energieeffizienzklasse:
A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
4.200 kg


