Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STIEBEL ELTRON - Offener Kleinspeicher SNU 5 PLUS 5L 1kW 230V weiß

STIEBEL ELTRON
kopierenkopieren
STIEBEL ELTRON - Offener Kleinspeicher SNU 5 PLUS 5L 1kW 230V weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204973

  • Werkstoff des Boilers - Kunststoff

  • Material Mantel - Kunststoff

  • Volumen des Behälters - 5 l

  • Nennleistung - 1 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017212049730

Sonepar Artikelnummer

121067896

Hersteller Artikelnummer

204973

Hersteller Typ

SNU 5 PLUS 1KW

Hersteller Artikel Nr.:

204973

Werkstoff des Boilers:

Kunststoff

Material Mantel:

Kunststoff

Volumen des Behälters:

5 l

Nennleistung:

1 kW

Anschlussspannung:

220 .. 240 V

Dreiphasenausführung:

Nein

Ausführungsform:

Untertisch

Anschluss an Warmwasserleitung:

Nein

Platzierung horizontal:

Nein

Frequenz:

50/60 Hz

Sockel-/Unterbauboiler:

Nein

Mit Nachtstromschaltung:

Nein

Niederdruckausführung:

Ja

Duo-Ausführung:

Nein

Geeignet für kochendes Wasser:

Nein

Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:

18 min

Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:

5 l/min

Wandaufstellung:

Ja

Platzierung vertikal:

Ja

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Mit Temperaturbegrenzung:

Ja

Mit Zirkulationsanschluss:

Nein

Max. Arbeitsdruck:

0 bar

Mit Armatur:

Nein

Mit Druckreduzierventil:

Nein

Mit Thermometer:

Nein

Mit Reinigungsöffnung:

Nein

Schutzanode:

Nein

Höhe:

423 mm

Breite:

240 mm

Tiefe:

212 mm

Anschluss Kaltwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

3/8 Zoll (10)

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

3/8 Zoll (10)

Nenndurchmesser Zirkulationsleitung:

sonstige

Anschluss Zapfanschluss:

Außengewinde

Nenndurchmesser Zapfanschluss:

3/8 Zoll (10)

Schutzart (IP):

IP24

Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):

38 %

Zapfprofil:

XXS

Energieeffizienzklasse:

A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

2.900 kg

Anwendung • Die sehr kompakten Kleinspeicher im ansprechenden Design eignen sich für die Warmwasserversorgung einzelner Entnahmestellen, beispielsweise einem Waschbecken im Badezimmer oder einer Küchenspüle. • Die drucklosen Geräte liefern Warmwasser ohne Wartezeit. • Betrieb nur mit drucklosen Armaturen. Komfortmerkmale • Das sehr kleine Gehäuse zeichnet sich durch seine haptisch angenehme Oberflächenstruktur aus. • Die stufenlose Temperatureinstellung erfolgt über den hochwertigen Drehwähler mit fühlbarer Rastung. • Weniger Kalkablagerungen und geringerer Wasserverbrauch durch die antitropf-Funktion beim 5-Liter-Untertischgerät. Sie verhindert das Tropfen des Ausdehnungswassers beim Aufheizen. • Genaue und schnelle Temperaturerfassung, da der Sensor direkt im Wasser platziert ist. • 4-stufige Temperaturbegrenzung. • Automatische Frostschutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät. • Das Aufheizen des Kleinspeichers wird optisch angezeigt. Effizienz • Geringe Energieverluste durch die hochwertige EPS-Wärmedämmung des Kunststoff-Innenbehälters aus Polypropylen. • Die energiesparende thermostop-Funktion unterbindet das unerwünschte Aufheizen der Armatur. • Sehr geringer Bereitschaftsenergie-Verbrauch. Installation • Schnelle Montage durch das Profi-Rapid-Installationssystem. Der Kleinspeicher berücksichtigt marktübliche Befestigungspunkte, so dass sich vorhandene Geräte schnell austauschen lassen. • Einfache Wandmontage dank der universell einsetzbaren Montageleiste. • Sicherheit durch Wasserschraubanschlüsse aus Metall. • Anschlusskabel wahlweise für Festanschluss oder mit Schutzkontaktstecker. Überlängen werden im Kabeldepot in der Geräterückwand untergebracht. • Spritzwassergeschützt. Sicherheit • Lange Lebensdauer durch den robusten Rohrheizkörper aus Kupfer. • Sichere Inbetriebnahme dank des wiedereinschaltbaren Temperaturbegrenzers. • Der integrierte Verbrühschutz lässt sich über die mechanische Temperaturbegrenzung einstellen. • Für die DGUV V3-Prüfung wird einfach der Drehwähler abgenommen, die Prüfstelle ist somit immer zugänglich.