Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STIEBEL ELTRON - Raumtemperaturregler RTF-ZS

STIEBEL ELTRON
kopierenkopieren
STIEBEL ELTRON - Raumtemperaturregler RTF-ZS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231063

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Mit Empfänger - Nein

  • Geeignet für Kühlen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017212310632

Sonepar Artikelnummer

120276182

Hersteller Artikelnummer

231063

Hersteller Typ

RTNZ-S2

Hersteller Artikel Nr.:

231063

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Mit Empfänger:

Nein

Geeignet für Kühlen:

Nein

Montageart:

sonstige

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Farbe:

weiß

Messbereich:

5 .. 30 °C

Sensor extern:

Nein

Thermische Rückkopplung:

parallel

Regelcharakteristik:

sonstige

Geeignet für Heizung:

Ja

Differenz verstellbar:

Nein

Temperatur ablesbar:

Nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Mit Display:

Nein

Bedienung:

Dreh

Verdeckte Bedienung:

Nein

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Schutzart (IP):

IP30

Explosionsgeschützt:

Nein

Höhe:

75 mm

Breite:

75 mm

Tiefe:

26 mm

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0 W

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.080 kg

Beschreibung • In den Raumtemperatur-Regler für die Aufputz-Montage ist ein Bimetallregler mit thermischer Rückführung integriert. • Der Regler ist mit einem Betriebsschalter und einem Schalter für eine Zusatzheizung ausgestattet.