STIEBEL ELTRON - RTA-S2 Raumtemperaturregler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231061
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Mit Empfänger - Nein
Geeignet für Kühlen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017212310618
Sonepar Artikelnummer
120405774
Hersteller Artikelnummer
231061
Hersteller Typ
RTA-S2
Hersteller Artikel Nr.:
231061
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Nein
Montageart:
sonstige
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Farbe:
weiß
Messbereich:
5 .. 30 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
parallel
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Differenz verstellbar:
Ja
Temperatur ablesbar:
Nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
75 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
43.5 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.100 kg


