Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STIEBEL ELTRON - SH 15 Sli 2kW 601x316x295mm

STIEBEL ELTRON
kopierenkopieren
STIEBEL ELTRON - SH 15 Sli 2kW 601x316x295mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 229478

  • Werkstoff des Boilers - Stahl

  • Material Mantel - Kunststoff

  • Volumen des Behälters - 15 l

  • Nennleistung - 2 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017212294789

Sonepar Artikelnummer

120403459

Hersteller Artikelnummer

229478

Hersteller Typ

SH 15 Sli 2kW

Hersteller Artikel Nr.:

229478

Werkstoff des Boilers:

Stahl

Material Mantel:

Kunststoff

Volumen des Behälters:

15 l

Nennleistung:

2 kW

Anschlussspannung:

220 .. 240 V

Dreiphasenausführung:

Nein

Ausführungsform:

Übertisch

Anschluss an Warmwasserleitung:

Nein

Platzierung horizontal:

Nein

Frequenz:

50/60 Hz

Sockel-/Unterbauboiler:

Nein

Mit Nachtstromschaltung:

Nein

Niederdruckausführung:

Nein

Duo-Ausführung:

Nein

Geeignet für kochendes Wasser:

Nein

Mit Wasserkühler:

Nein

Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:

27 min

Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:

12 l/min

Wandaufstellung:

Ja

Platzierung vertikal:

Ja

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Mit Temperaturbegrenzung:

Ja

Mit Zirkulationsanschluss:

Nein

Max. Arbeitsdruck:

7 bar

Mit Armatur:

Nein

Mit Druckreduzierventil:

Nein

Mit Thermometer:

Nein

Mit Reinigungsöffnung:

Nein

Schutzanode:

Ja

Höhe:

601 mm

Breite:

316 mm

Tiefe:

295 mm

Anschluss Kaltwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser Kaltwasser:

21.3 mm

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser Warmwasser:

21.3 mm

Anschluss Zirkulationsleitung:

sonstige

Nenndurchmesser Zirkulationsleitung:

sonstige

Anschluss Zapfanschluss:

Außengewinde

Nenndurchmesser Zapfanschluss:

sonstige

Schutzart (IP):

IP24

Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):

37 %

Zapfprofil:

XXS

Energieeffizienzklasse:

A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

10.500 kg

Anwendung • Die Kleinspeicher versorgen mehrere Entnahmestellen mit geringem Bedarf mit Warmwasser. • Die druckfesten Geräte zur Übertisch-Montage können mit handelsüblichen Druckarmaturen verwendet werden.Komfortmerkmale • Übertisch-Speicher für die dezentrale Gruppenversorgung erwärmen das Wasser direkt an der Entnahmestelle. Dadurch werden Energie-, Wasser- und Zirkulationsverlusten durch kurze Leitungswege vermieden, so dass jederzeit warmes oder heißes Wasser zur Verfügung steht. • Der Temperaturregler nutzt einen direkt im Wasser liegenden Temperaturfühler. • Die Temperatur wird stufenlos über einen Drehwähler eingestellt, die Begrenzung der Temperatur ist in vier Stufen möglich. • Das Gerät verfügt über eine automatische Frostschutzstellung. • Der Aufheiz-Betrieb wird durch eine Signallampe angezeigt. • Der druckfeste, emaillierte Stahlbehälter ist mit einer hochwertigen EPS-Wärmedämmung ausgestattet. Installation • Dank des Profi-Rapid Installationssystems ist eine schnelle und einfache Montage möglich. Vorhandene Geräte lassen sich dank der Berücksichtigung marktüblicher Befestigungspunkte schnell und einfach austauschen. Die Wandmontage wird durch die universelle Montageleiste vereinfacht, zudem gehört eine Montageschablone zum Lieferumfang. • Die Wasseranschlüsse aus Metall erlauben den schnellen und sicheren Schraubanschluss. • Eine passende Sicherheitsgruppe ist als Zubehör erhältlich. • Das Gerät wird mit einem Anschlusskabel inkl. Schutzkontakt-Stecker oder einem Anschlusskabel für Festanschluss geliefert. • Das praktische Kabeldepot in der Geräte-Rückwand nimmt Überlängen des Anschlusskabels auf. Sicherheit • Der robuste Kupfer-Rohrheizkörper zeichnet sich durch seine niedrige Oberflächenbelastung aus. • Das Gerät ist mit einem rückstellbaren Sicherheits-Temperaturbegrenzer ausgestattet. • Als Verbrühschutz kann eine mechanische Temperaturbegrenzung aktiviert werden.