STIEBEL ELTRON - Sicherheitsgruppe für DKu 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 073499
Nenndurchmesser - DN 15
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 20 mm
Anschluss - Außengewinde
Max. Boilerkapazität - 75 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017210734997
Sonepar Artikelnummer
120390486
Hersteller Artikelnummer
073499
Hersteller Typ
SVMT
Hersteller Artikel Nr.:
073499
Nenndurchmesser:
DN 15
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
20 mm
Anschluss:
Außengewinde
Max. Boilerkapazität:
75 kW
Ausführungsform:
ohne Mischbatterie
Verschlusshahn:
Nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Druckstufe Artikel:
PN 10
Mit Kupplungen:
Nein
Mit Quetschset:
Nein
Austauschbare Umkehrklappe:
Nein
Mit Siphon:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84814090
Gewicht:
1.300 kg


