STIEBEL ELTRON - Speicheranschlussgarnitur M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 238957
Nenndurchmesser - DN 15
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 20 mm
Anschluss - Außengewinde
Max. Boilerkapazität - 75 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017212389577
Sonepar Artikelnummer
120109134
Hersteller Artikelnummer
238957
Hersteller Typ
KV 30
Hersteller Artikel Nr.:
238957
Nenndurchmesser:
DN 15
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
20 mm
Anschluss:
Außengewinde
Max. Boilerkapazität:
75 kW
Ausführungsform:
ohne Mischbatterie
Verschlusshahn:
Nein
Länge Anschluss 1:
100 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Druckstufe Artikel:
PN 10
Mit Kupplungen:
Nein
Mit Quetschset:
Nein
Austauschbare Umkehrklappe:
Nein
Mit Siphon:
Nein
Arbeitslänge Anschluss 1:
100 mm
Gewicht:
0.820 kg


