Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STIEBEL ELTRON - Standard-Wärmespeicher ETS 300 Plus, 3kW/400V, weiss

STIEBEL ELTRON
kopierenkopieren
STIEBEL ELTRON - Standard-Wärmespeicher ETS 300 Plus, 3kW/400V, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 236425

  • Ausführung - Standardspeicher

  • Anschlussleistung - 2.2 .. 3 kW

  • Nennanschlussleistung - 3 kW

  • Anschlussspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017212364253

Sonepar Artikelnummer

120469455

Hersteller Artikelnummer

236425

Hersteller Typ

ETS 300 PLUS

Hersteller Artikel Nr.:

236425

Ausführung:

Standardspeicher

Anschlussleistung:

2.2 .. 3 kW

Nennanschlussleistung:

3 kW

Anschlussspannung:

400 V

Anzahl der wählbaren Leistungsstufen:

4

Farbe:

weiß

Mit vormontiertem Heizkörper:

Ja

Mit elektronischem Aufladeregler:

Ja

AC-Steuersystem wählbar:

Ja

An DC-Steuersystem anschließbar:

Ja

Störanzeige:

Ja

Mit Thermorelais:

Nein

Flusensieb im Luftansaugbereich:

Ja

Breite:

780 mm

Höhe:

650 mm

Tiefe:

275 mm

Gewicht:

40 kg

Mit Zusatzheizung:

Nein

Nennspannung 1:

400 V

Nennspannung 2:

400 V

Mit statischer Entladung:

Ja

Mit Temperaturregler:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162100

Gewicht:

43.000 kg

Anwendung • Der kompakte Wärmespeicher mit geringem Platzbedarf wird auf dem Boden installiert. • Das Gerät lässt sich bei Niedertarif-Modellen mit Sperrzeiten als Vollheizung für Wohnungen oder gewerbliche Räume nutzen. Komfortmerkmale • Der integrierte elektronische Aufladeregler mit C-Plus-Technologie lädt das Gerät vollautomatisch und bedarfsabhängig ganz ohne zusätzliche Steuergeräte auf. • Am Display lässt sich die gewünschte Raumtemperatur einfach einstellen. • Neben dem programmierbaren Wochen-Timer stehen zwei voreingestellte und ein individuell programmierbares Zeitprogramm zur Verfügung. • Die Komforttemperatur wird im Timer-Betrieb dank der adaptiven Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. • Anwender können auf Wunsch am Gerät eine Funktion aktivieren, die offene Fenster erkennt, was unnötige Energieverluste vermeidet. • Zusätzlich zur Komforttemperatur ist auch die Absenktemperatur programmierbar. • Die Anschlussleistung lässt sich in vier Stufen reduzieren. • Der Steuereingang ist werkseitig für AC-Signale geeignet, optional ist der Steuereingang für DC-Signale als Zubehör erhältlich. • Eine Zusatzheizung kann optional integriert werden. • Integrierte Kindersicherung, da die Bedieneinheit gesperrt werden kann. • Hohes Wärme-Rückhaltevermögen. • Der Wärmespeicher ist serienmäßig mit einem Flusensieb ausgestattet. • Für den leisen Betrieb ist ein geräuscharmer Tangentiallüfter integriert. Installation • Das Gerät wird direkt auf dem Fußboden oder bodenfrei auf passenden Bodenkonsolen installiert. • Der Netzanschluss lässt sich dank des ausklappbaren und leicht zugänglichen Anschlusspanels auch in Nischen gut erreichen. Der Anschluss erfolgt direkt mit der NYM-Leitung. Eine permanente Steuerspannung ist erforderlich. Sicherheit • Integrierter Sicherheits-Temperaturbegrenzer.