STIEBEL ELTRON - Standard-Wärmespeicher ETS 400 Plus, kW/400V, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 236426
Ausführung - Standardspeicher
Anschlussleistung - 3 .. 4 kW
Nennanschlussleistung - 4 kW
Anschlussspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4017212364260
Sonepar Artikelnummer
120469456
Hersteller Artikelnummer
236426
Hersteller Typ
ETS 400 PLUS
Hersteller Artikel Nr.:
236426
Ausführung:
Standardspeicher
Anschlussleistung:
3 .. 4 kW
Nennanschlussleistung:
4 kW
Anschlussspannung:
400 V
Anzahl der wählbaren Leistungsstufen:
4
Farbe:
weiß
Mit vormontiertem Heizkörper:
Ja
Mit elektronischem Aufladeregler:
Ja
AC-Steuersystem wählbar:
Ja
An DC-Steuersystem anschließbar:
Ja
Störanzeige:
Ja
Mit Thermorelais:
Nein
Flusensieb im Luftansaugbereich:
Ja
Breite:
955 mm
Höhe:
650 mm
Tiefe:
275 mm
Gewicht:
48 kg
Mit Zusatzheizung:
Nein
Nennspannung 1:
400 V
Nennspannung 2:
400 V
Mit statischer Entladung:
Ja
Mit Temperaturregler:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162100
Gewicht:
49.000 kg


