Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STIEBEL ELTRON - STE Durchlauferhitzer DHE Connect 18/21/24kW / 400V

STIEBEL ELTRON
kopierenkopieren
STIEBEL ELTRON - STE Durchlauferhitzer DHE Connect 18/21/24kW / 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 234467

  • Werkstoff des Druckbehälters - Kunststoff

  • Max. Arbeitsdruck - 10 bar

  • Nennleistung - 24 kW

  • Nennspannung 1 - 380 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017212344675

Sonepar Artikelnummer

120420204

Hersteller Artikelnummer

234467

Hersteller Typ

DHE CONNECT 18/21/24

Hersteller Artikel Nr.:

234467

Werkstoff des Druckbehälters:

Kunststoff

Max. Arbeitsdruck:

10 bar

Nennleistung:

24 kW

Nennspannung 1:

380 V

Bedienung:

Funk-Fernbedienung

Montageart:

Übertisch/Untertisch

Schutzart (IP):

IP25

Nenninhalt:

0.4 l

Nennspannung 2:

400 V

Geeignet für KNX:

Nein

Temperaturanzeige:

digital

Mit Display:

Ja

Leistungsregelung:

elektronisch

Anschlussleistung:

18 .. 24 kW

Heizsystem:

Blankdraht

Sicherheitsabschaltung:

elektronisch

Anschluss Kaltwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser Kaltwasser:

21.5 mm

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser Warmwasser:

21.5 mm

Geeignet für Kunststoffrohre:

Ja

Geeignet für vorerwärmtes Wasser:

Ja

Art der Regelung:

elektronisch

Mit Armatur:

Nein

Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:

A

Höhe:

466 mm

Breite:

225 mm

Tiefe:

105 mm

Gewicht:

3.2 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85161011

Gewicht:

3.160 kg

Anwendung • Der vollelektronisch geregelte Komfort-Durchlauferhitzer mit 4i-Technologie garantiert gradgenaue Wunschtemperaturen durch elektronische Regelung der Durchflussmengen. • Das geschlossene, druckfeste Gerät versorgt auch mehrere Entnahmestellen komfortabel mit Warmwasser, beispielsweise im Badezimmer und der Küche. • Der Durchlauferhitzer kann mit allen handelsüblichen Druckarmaturen kombiniert werden. • Hoher Bedienkomfort bei Untertisch-Montage, da die Gerätekappe und die Bedieneinheit gedreht werden können. Komfortmerkmale • Die energiesparende 4i-Technologie mit drei Sensoren und einem zusätzlichen Motorventil stellt sicher, dass die eingestellte Temperatur immer gradgenau erreicht wird. • Die stufenlose Auswahl der Temperatur erfolgt über das Touch-Display und ein Touch-Wheel zudem stehen zwölf personalisierbare Speichertasten zu Verfügung. Auch die Wellness-Duschprogramme, die Wannenfüll-Automatik und mehrere Timer-Programme tragen zur Komfortsteigerung bei. • Die maximale Temperatur lässt sich individuell begrenzen. Eine LED-Anzeige warnt vor Verbrühungen, wenn sich die Auslauftemperatur durch vorerwärmtes Wasser unerwartet erhöht. • Über das WLAN des Anwenders kann das Gerät auf Radiosender im Internet und online verfügbare Wetterdaten zurückgreifen. Die dafür notwendigen Lautsprecher sind in den Durchlauferhitzer integriert. Über die Bluetooth-Schnittstelle lassen sich zudem externe Lautsprecher einbinden und Musik streamen. • Eine Funk-Fernbedienung im Mini-Format ist enthalten. Effizienz • Die vollelektronische Leistungsregelung mit 4i-Technologie sorgt dafür, dass Sie kein Kaltwasser an der Armatur beimischen müssen. • Mit der integrierten Verbrauchsanzeige behalten Sie die Kosten stets im Blick und profitieren von mehr Transparenz. Installation • Sehr schnelle Montage durch das weiterentwickelte PROFI-RAPID-Installationssystem. Einfacher Austausch aller gängigen Durchlauferhitzer, Unebenheiten der Wand und Bohrloch-Abweichungen gleicht die universell einsetzbare Montageleiste aus, die zudem marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt. • Schneller und universeller Wasseranschluss durch den vergrößerten Anschlussraum mit schwenkbarem Kaltwasser-Einlauf. Zum problemlosen Austausch tragen auch die Wasser-Schraubanschlüsse und die Doppelnippel-Anschlüsse bei. • Es ist wahlweise eine Auf- oder Unterputz-Installation möglich. • Geeignet für Kunststoffrohre (Herstellerangaben beachten). • Einfacher Netzanschluss, wahlweise oben oder unten. Eine Einführhilfe für Elektrokabel ist integriert. • Der geführte Installationsprozess unterstützt die schnelle Inbetriebnahme. Sicherheit • Das schnelle Blankdraht-Heizsystem eignet sich für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. • Das elektronische mehrstufige Sicherheitskonzept erkennt Luftblasen im System und schaltet das Gerät bei Temperaturüberschreitung automatisch ab.