Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STIEBEL ELTRON - Wand-Konvektor CNS 1000 PLUS LCD 1kW/230V weiß

STIEBEL ELTRON
kopierenkopieren
STIEBEL ELTRON - Wand-Konvektor  CNS 1000 PLUS LCD 1kW/230V weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205855

  • Ausführung - Standard

  • Montageart - auf Wand

  • Material Front - Stahl

  • Gitterausführung - Lamellen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017212058558

Sonepar Artikelnummer

121162894

Hersteller Artikelnummer

205855

Hersteller Typ

CNS 1000 PLUS LCD

Hersteller Artikel Nr.:

205855

Ausführung:

Standard

Montageart:

auf Wand

Material Front:

Stahl

Gitterausführung:

Lamellen

Werkstoff des Heizelements:

Stahl

Heizleistung:

1000 W

Leistungsregelung:

elektronisch

Farbe:

weiß

Abluft:

Oberseite/Vorderseite

Mit Lüfter:

Nein

Versorgungsspannung:

230 V

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 Hz

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Länge des Anschlusskabels:

1 m

Position Bedienpanel:

Oberseite

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Temperatureinstellung:

5 .. 30 °C

Schaltdifferenz der Temperatur:

0.7 °C

Breite:

426 mm

Höhe:

450 mm

Tiefe:

100 mm

Gewicht:

4.9 kg

Schutzart (IP):

IP24

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Programmierbar:

Ja

Frostschutzschaltung:

Ja

Digitalanzeige:

Ja

Mit Präsenzmelder:

Nein

Busfähig:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Lernfähig:

Ja

Verbrauchsanzeige:

Nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

4.840 kg

Anwendung • Ob Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder Ergänzung für zusätzlichen Wärmebedarf in Wohnräumen, der sehr flach aufbauende Konvektor passt in jedes Umfeld. • Das konsequent nutzerfreundliche, wandhängende Gerät zeichnet sich durch sein ästhetisches Design aus. Komfortmerkmale • Dank seiner möbelhaften und hochwertigen Ausstrahlung lässt sich der Konvektor in nahezu jeden Wohnraum integrieren. • Die Raumluft wird durch die elektronische Regelung gleichmäßig, geräuschlos und gradgenau erwärmt. • Einfache Programmierung dank des gut ablesbaren Displays. • Die gewünschte Raumtemperatur lässt sich an der Bedieneinheit einfach einstellen. Hoher Komfort durch den programmierbaren Wochen-Timer mit zwei voreingestellten und einer individuell programmierbaren Zeitsteuerung. Auch die Komfort- und die Absenktemperatur lassen sich programmieren. Damit im Timer-Betrieb die Komforttemperatur zeitgenau erreicht wird, ist eine adaptive Regelung mit Lernfunktion integriert. • Um Energieverschwendung vorzubeugen, kann der Nutzer die Erkennung offener Fenster aktivieren. • Der Konvektor ist mit einer Frostschutzstellung und einem allpoligen Betriebsschalter ausgestattet. • Im widerstandsfähigen Metallgehäuse arbeitet ein hochwertiger Edelstahl-Rohrheizkörper mit aluminiumbeschichteten Stahllamellen. • Eine Kindersicherung kann aktiviert werden, um die Bedieneinheit vor unbeabsichtigtem oder unbefugtem Verstellen zu schützen. • Bei Spannungsunterbrechungen wird die Uhrzeit bis zu 10 Stunden gepuffert. Installation • Für die einfache und stabile Wandmontage wird nur eine Person benötigt. Zuerst wird die Wandhalterung montiert, die sich einfach nachjustieren lässt. Danach muss der Konvektor nur noch eingehängt und mit dem Stecker an eine Steckdose angeschlossen werden. Sicherheit • Überhitzungsschutz durch integrierten Sicherheits-Temperaturwächter.