STIEBEL ELTRON - Wand-Konvektor CNS 2500 PLUS LCD 2.5kW/230V IP24 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 205858
Ausführung - Standard
Montageart - auf Wand
Material Front - Stahl
Gitterausführung - Lamellen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4017212058589
Sonepar Artikelnummer
121162925
Hersteller Artikelnummer
205858
Hersteller Typ
CNS 2500 PLUS LCD
Hersteller Artikel Nr.:
205858
Ausführung:
Standard
Montageart:
auf Wand
Material Front:
Stahl
Gitterausführung:
Lamellen
Werkstoff des Heizelements:
Stahl
Heizleistung:
2500 W
Leistungsregelung:
elektronisch
Farbe:
weiß
Mit Lüfter:
Nein
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Länge des Anschlusskabels:
1 m
Position Bedienpanel:
Oberseite
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Temperatureinstellung:
5 .. 30 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
0.7 °C
Breite:
894 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
100 mm
Gewicht:
9.5 kg
Schutzart (IP):
IP24
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Programmierbar:
Ja
Frostschutzschaltung:
Ja
Digitalanzeige:
Ja
Mit Präsenzmelder:
Nein
Busfähig:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Lernfähig:
Ja
Verbrauchsanzeige:
Nein
Offenes-Fenster-Erkennung:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Bedienung über App:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
9.200 kg


