Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STIEBEL ELTRON - Wand-Konvektor CON 10 Premium, 1.0kW/230V, weiss

STIEBEL ELTRON
kopierenkopieren
STIEBEL ELTRON - Wand-Konvektor CON 10 Premium, 1.0kW/230V, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 237831

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - auf Wand

  • Material Front - Aluminium

  • Gitterausführung - Lamellen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017212378311

Sonepar Artikelnummer

120469467

Hersteller Artikelnummer

237831

Hersteller Typ

CON 10 PREMIUM

Hersteller Artikel Nr.:

237831

Ausführung:

sonstige

Montageart:

auf Wand

Material Front:

Aluminium

Gitterausführung:

Lamellen

Werkstoff des Heizelements:

Stahl

Heizleistung:

1000 W

Leistungsregelung:

elektronisch

Farbe:

weiß

Abluft:

Oberseite/Vorderseite

Mit Lüfter:

Nein

Versorgungsspannung:

230 V

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 Hz

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Länge des Anschlusskabels:

1 m

Position Bedienpanel:

vorne

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Temperatureinstellung:

5 .. 30 °C

Schaltdifferenz der Temperatur:

0.7 °C

Breite:

470 mm

Höhe:

470 mm

Tiefe:

126 mm

Gewicht:

5.9 kg

Schutzart (IP):

IP24

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Programmierbar:

Ja

Frostschutzschaltung:

Ja

Digitalanzeige:

Ja

Mit Präsenzmelder:

Nein

Busfähig:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Lernfähig:

Ja

Verbrauchsanzeige:

Nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

6.520 kg

Anwendung • Der kompakte, wandhängende Konvektor wird als Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder einfach nur für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnraum, im Badezimmer oder in Arbeitsräumen eingesetzt. • Das Gerät ist mit dem Red Dot Design Award prämiert und passt optisch in jedes Umfeld. Komfortmerkmale • Der elektronisch geregelte Konvektor mit gut ablesbarem Display und einfacher Programmierung zeichnet sich durch die gleichmäßige, geräuschlose und gradgenaue Erwärmung der Raumluft aus. • Die gewünschte Raumtemperatur lässt sich an der Bedieneinheit einfach einstellen. Das Gerät verfügt über einen Wochen-Timer mit zwei voreingestellten und einem individuell programmierbaren Zeitprogramm. Ein Kurzzeit-Timer ist ebenfalls integriert. • Die Komforttemperatur im Timer-Betrieb wird dank der adaptiven Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. • Komfort- und Absenktemperatur lassen sich programmieren. • Die aktivierbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters vermeidet Energieverschwendung. • Das Gerät bietet eine Frostschutzstellung und einen allpoligen Betriebsschalter. • Der hochwertige Edelstahl-Rohrheizkörper mit aluminiumbeschichteten Stahllamellen ist in ein widerstandsfähiges Metallgehäuse integriert. • Die einstellbare Kindersicherung verhindert unbeabsichtigtes oder unbefugtes Verstellen der Bedieneinheit. Installation • Für die einfache und stabile Wandmontage wird nur eine Person benötigt. Die nachjustierbare Wandhalterung lässt sich getrennt vom Konvektor montieren. Das Gerät muss nur noch eingehängt werden. Sicherheit • Integrierter Sicherheits-Temperaturwächter.