Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STIEBEL ELTRON - Wand-Schnellheizer CK 20 Premium, 2.0kW/230V, weiss

STIEBEL ELTRON
kopierenkopieren
STIEBEL ELTRON - Wand-Schnellheizer CK 20 Premium, 2.0kW/230V, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 237835

  • Leistung - 2000 W

  • Motorleistung - 11 W

  • Anschlussspannung - 1x 230 V

  • Lüftertyp - axial

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4017212378359

Sonepar Artikelnummer

120469471

Hersteller Artikelnummer

237835

Hersteller Typ

CK 20 PREMIUM

Hersteller Artikel Nr.:

237835

Leistung:

2000 W

Motorleistung:

11 W

Anschlussspannung:

1x 230 V

Lüftertyp:

axial

Luftdurchsatz:

44.1 .. 71.6 m³/h

Breite:

345 mm

Höhe:

470 mm

Tiefe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

6.020 kg

Anwendung • Der hochwertige Schnellheizer eignet sich als Voll- oder Ergänzungsheizung speziell für Räume, die nicht durchgehend beheizt werden. • Das wandhängende Gerät erwärmt die Raumluft schnell und gleichmäßig. • Das Design wurde mit dem Red Dot Design Award prämiert, das Gerät passt in jedes Umfeld. Komfortmerkmale • Der elektronisch geregelte Premium-Schnellheizer ist mit einem großen und gut ablesbaren Display ausgestattet. Am oben angebrachten Bedieneinheit lässt sich die gewünschte Raumtemperatur einfach einstellen. • Neben dem programmierbaren Wochen-Timer stehen zwei voreingestellte und ein individuell programmierbares Zeitprogramm zur Verfügung. • Neben der Komforttemperatur lässt sich auch die Absenktemperatur programmieren. Die Komforttemperatur wird im Timer-Betrieb dank der adaptiven Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. • Leiser Betrieb im Silent Mode für den eine schaltbare Heizstufe und reduzierte Lüfterdrehzahl zur Verfügung stehen. • Das elegante Gerät ist mit einer Aluminiumfront ausgestattet und bietet eine integrierte Frostschutz-Stellung. Effizienz • Um unnötige Energieverluste zu vermeiden, können Anwender eine Funktion aktivieren, die offene Fenster erkennt. Installation • Einfache und stabile Wandmontage durch nur eine Person, denn die Wandhalterung wird getrennt vom Gerät montiert und kann nachjustiert werden. Danach muss das wartungsfreie Gerät nur noch eingehängt werden. Sicherheit • Integrierte Kindersicherung, da die Bedieneinheit gesperrt werden kann. • Der Schnellheizer verfügt über einen integrierten Sicherheits-Temperaturwächter.