Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STIEBEL ELTRON - Wand-Schnellheizer CK 20 Trend LCD, 2.0kW/230V, weiss

STIEBEL ELTRON
kopierenkopieren
STIEBEL ELTRON - Wand-Schnellheizer CK 20 Trend LCD, 2.0kW/230V, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 236653

  • Leistung - 2000 W

  • Motorleistung - 25 W

  • Anschlussspannung - 1x 230 V

  • Lüftertyp - zentrifugal

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4017212366530

Sonepar Artikelnummer

120469472

Hersteller Artikelnummer

236653

Hersteller Typ

CK 20 TREND LCD

Hersteller Artikel Nr.:

236653

Leistung:

2000 W

Motorleistung:

25 W

Anschlussspannung:

1x 230 V

Lüftertyp:

zentrifugal

Luftdurchsatz:

80 m³/h

Breite:

275 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

131 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

3.000 kg

Anwendung • Der Schnellheizer eignet sich als Vollheizung im Bad. Das Gerät kann auch als effiziente Übergangs- und Ergänzungsheizung eingesetzt werden, zum Beispiel im Gästezimmer oder im Hobbyraum. • Dank seiner kompakten Bauart benötigt der Schnellheizer nur wenig Fläche. • Das Gerät ist für die Wandmontage vorgesehen und erwärmt die Raumluft schnell und gleichmäßig. Komfortmerkmale • Der elektronisch geregelte Schnellheizer ist mit einem großen und gut ablesbaren Display ausgestattet. • An der oben liegenden Bedieneinheit lässt sich die gewünschte Raumtemperatur einfach einstellen. • Neben dem programmierbaren Wochen-Timer stehen zwei voreingestellte und ein individuell programmierbares Zeitprogramm zur Verfügung. • Zusätzlich zur Komfort-Temperatur ist auch die Absenk-Temperatur programmierbar. Die Komfort-Temperatur wird im Timer-Betrieb zeitgenau erreicht. Hierfür ist eine adaptive Regelung mit Lernfunktion integriert. • Anwender können auf Wunsch eine Funktion aktivieren, die offene Fenster erkennt, was unnötige Energieverluste vermeidet. • Der Schnellheizer verfügt über ein integriertes Flusensieb. • Das Gehäuse besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff. Effizienz • Der hochwertige selbstlimitierende Heizkörper aus Keramik hält die Temperatur konstant, was Energie spart. Installation • Stabile Wandmontage durch eine Person möglich: Die Wandhalterung wird getrennt vom Gerät an der Wand montiert und kann nachjustiert werden. Danach wird das Gerät einfach eingehängt. • Die elektrische Anschlussleitung verfügt serienmäßig über einen Winkelstecker (nicht für GB). Überlängen lassen sich im Kabeldepot auf der Rückseite unterbringen. Sicherheit • Integrierte Kindersicherung, da die Bedieneinheit gesperrt werden kann. • Das 3-stufige Sicherheitskonzept umfasst den selbstlimitierenden Keramik-Heizkörper, den Sicherheits-Temperaturwächter und die eingebaute Schmelzsicherung.