Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STIEBEL ELTRON - Wandspeicher, druckfest, 80l, 3kW, 230V, EEK:C

STIEBEL ELTRON
kopierenkopieren
STIEBEL ELTRON - Wandspeicher, druckfest, 80l, 3kW, 230V, EEK:C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 236101

  • Werkstoff des Boilers - Stahl

  • Material Mantel - Stahl

  • Volumen des Behälters - 80 l

  • Nennleistung - 3 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017212361016

Sonepar Artikelnummer

120393995

Hersteller Artikelnummer

236101

Hersteller Typ

SH 80 AUSTRIA EDITION

Hersteller Artikel Nr.:

236101

Werkstoff des Boilers:

Stahl

Material Mantel:

Stahl

Volumen des Behälters:

80 l

Nennleistung:

3 kW

Anschlussspannung:

230 V

Dreiphasenausführung:

Nein

Ausführungsform:

hängend

Platzierung horizontal:

Nein

Frequenz:

50/60 Hz

Sockel-/Unterbauboiler:

Nein

Mit Nachtstromschaltung:

Nein

Duo-Ausführung:

Nein

Geeignet für kochendes Wasser:

Nein

Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:

106 min

Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:

23.5 l/min

Wandaufstellung:

Ja

Platzierung vertikal:

Ja

Mit Temperaturanzeige:

Ja

Mit Temperaturbegrenzung:

Ja

Mit Zirkulationsanschluss:

Nein

Max. Arbeitsdruck:

6 bar

Mit Armatur:

Nein

Mit Thermometer:

Nein

Mit Reinigungsöffnung:

Nein

Schutzanode:

Ja

Höhe:

893 mm

Breite:

475 mm

Tiefe:

492 mm

Anschluss Kaltwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser Kaltwasser:

21.5 mm

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser Warmwasser:

21.5 mm

Schutzart (IP):

IP25

Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):

36 %

Zapfprofil:

M

Energieeffizienzklasse:

C

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

30.000 kg

Anwendung • Die Wandspeicher im zylindrischen Gehäuse versorgen mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser, beispielsweise als Einzel- oder Gruppenversorgung von Badezimmer und Küche. • Die druckfesten Geräte werden im Einkreis-Betrieb eingesetzt und mit handelsüblichen Druckarmaturen kombiniert. • Auch der Einsatz als druckloser Warmwasserspeicher für die Versorgung einer Entnahmestelle ist möglich. Komfortmerkmale • Die Wunschtemperatur kann stufenlos eingestellt werden, der Aufheiz-Betrieb wird optisch angezeigt. • Die aktuelle Wassertemperatur lässt sich bequem über die Temperatur-Verlaufsanzeige an der Geräte-Vorderseite ablesen. Effizienz • Für die geringen Energieverluste sorgt die hochwertige Wärmedämmung aus Dämmschaum. • Dank der recycelfähigen Konstruktion lassen sich die verschiedenen Komponenten umweltgerecht trennen.Installation • Wählbare Anschlussleistung. • Einfacher Austausch mit allen gängigen Wandspeichern. Die universelle Wandhalterung ermöglicht eine schnelle und leichte Montage. Sie ist zudem in der Höhe verstellbar, was den Austausch anderer Modelle ohne zusätzliche Wandbohrungen erleichtert. • Das Gerät kann an Kunststoff-, Kupfer- oder Edelstahl-Rohrsystemen angeschlossen werden. • Der Heizflansch aus Edelstahl lässt sich einfach entnehmen und ist sowohl für kalkarmes als auch kalkhaltiges Wasser geeignet. Sicherheit • Die hochwertige Schutzanode schützt den Behälter ebenso vor Korrosion wie der Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille 'anticor'. • Ein rückstellbarer Sicherheits-Temperaturbegrenzer ist in das Gerät integriert. Der automatische Frostschutz überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter vor Frost. • Der Wandspeicher ist spritzwassergeschützt.